Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra BIZ 1100 Duo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8706487
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     1159-0139-EDU
EAN/GTIN:
     5706991025828
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Jabra hat das Jabra Biz 1100 EDU als langlebiges, leichtes Headset speziell für Schülerinnen und Schüler entwickelt. Es bietet Geräuschunterdrückung, Gehörschutz und einfache Konnektivität. Lernende können sich so besser konzentrieren und werden weniger abgelenkt.
Jabra BIZ 1100 Duo - Headset - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Schwarz - für Bildungseinrichtungen - Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.1 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
5.8 cm
Gewicht
116 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Gehäusematerial
PC/ABS
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Material Ohrpolster
Kunstleder, Schaum
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Preistyp
Für Bildungseinrichtungen
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1.9 m
Software-Zertifizierung
Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams
Kompatibel mit Chromebook
Ja
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
PeakStop-Technologie
Empfindlichkeit
102 dB +/- 3dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
32 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 6800 Hz
Max. Eingangsleistung
30 mW
Max. Geräuschdruck
102 dB
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Mini-Phone 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler
Kabel
Kabellänge
1.9 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18 cm
Transporttiefe
21 cm
Transporthöhe
2 cm
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-35 dB
Frequenzgang
2 - 5000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.