| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8706522 Herst.-Nr.: 1000994 EAN/GTIN: 5714708007968 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit Premium-Audioleistung und leistungsstarker Wireless-Reichweite beginnt hier Ihre Reise in Richtung kabellose Freiheit. Ordnung auf dem Schreibtisch mit einem schlichten Design: Ideal für Hotdesking geeignet, wenn Anwender an jedem Arbeitsplatz Plug-and-Play-Funktionalität benötigen. EPOS IMPACT D 10 Phone II - Headset - konvertierbar - DECT - kabellos Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Headset - DECT - kabellos | ![](/p.gif) | Lokalisierung | Europäische Union | ![](/p.gif) | Max. Betriebsabstand | 180 m | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Telefon | Stromversorgung | Batterie | Headset-Akku wiederaufladbar | ![](/p.gif) | Betriebszeit (bis zu) | 12 Stunde(n) | Audioausgang | Anschlusstechnik | Kabellos | ![](/p.gif) | Soundmodus | Mono | ![](/p.gif) | Kopfhörer-Formfaktor | Konvertierbar | ![](/p.gif) | Kopfhörertechnik | Dynamisch | ![](/p.gif) | Drahtlose Technologie | DECT | Mikrofon | Typ | Mikrofonbaum |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |