Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Single Sided


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8707673
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     CS-RAC-30-E-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Zebra - Single Sided - Ladeständer - 30 Ausgabeanschlussstellen - EMEA
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
55 cm
Tiefe
60 cm
Höhe
193.9 cm
Produkttyp
Ladeständer
Lokalisierung
EMEA
Entwickelt für
Datenerfassungsterminal
Verschiedenes
Material
Gefräster Stahl
Stromversorgungsgerät
Merkmale
Leistungsschutzeinheit (PPU)
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 30
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.714,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.846,96*
€ 2.197,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.842,76*
€ 2.192,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.786,93*
€ 2.126,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.749,52*
€ 2.081,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.714,10*
€ 2.039,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.