Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldbuch Bella Vista


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8710546
Hersteller:
     Goldbuch
Herst.-Nr.:
     26 976
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Die Kollektion Bella Vista kann man durchaus wörtlich nehmen: "schöne Aussicht" oder "schöner Ausblick". Schon seit mehreren Jahren ist die Leinenkollektion nicht mehr aus dem Kernsortiment wegzudenken und passt sich immer wieder aktuellen Trends an. Nicht nur bei den Farben hat man die Qual der Wahl, sondern auch unterschiedliche Formate und Bindungsarten macht diese Kollektion wirklich vielseitig. Des Weiteren kann man sich entscheiden, ob man ein Album mit oder ohne Bildausschnitt zum möchte. Je nachdem ob man ein persönliches Bild mit seinen liebsten, die schöne Aussicht des letzten Urlaubs oder einen Schriftzug in den Bildausschnitt einsetzt erzielt man eine ganz andere Wirkung. Diese Kollektion der Uni-Produkte ist vielseitig einsetzbar: Geburt, Taufe, Geburtstag, Urlaub oder einfach alle Fotos eines Jahres. Mit dem Bella Vista Schraubalbum werden die schönsten Bilder und Erinnerungen an tolle Erlebnisse, spannende Urlaube und unvergessliche Momente auf 40 Seiten für die Ewigkeit festgehalten. Durch den passenden Nachfüllsatz kann das Album allerdings um nochmals 30 Seiten erweitert werden. So kann man auch nachträglich eingetroffene Fotos von Freunden, Familien noch einsetzen.
Goldbuch Bella Vista - Album - grün x 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30 cm
Höhe
25 cm
Produkttyp
Album x 1
Seiten und Hüllen
Farbe
Schwarz
Merkmale
Schutzblatt
Enthaltene Menge
40
Archivierungsspeicher
Unterkategorie
Archiv, Präsentation
Empfohlener Einsatzbereich
Druck
Fotoalben
Merkmale
Verschraubt, vorgeschnittenes Fenster
Einbandfarbe
Grün
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, foto ringbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,47*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.