Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic VPC25-W53-P1 Modulares digitales Beschilderungsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8710580
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VPC25-W53-P1-EU
EAN/GTIN:
     0766907011982
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
ViewSonic VPC25-W53-P1 - Modulares digitales Beschilderungsgerät - 16 GB - Intel Core i5 - SSD - 256 GB - Windows 10 Pro 64-Bit Edition - 4K UHD (2160p)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
24.62 cm
Tiefe
3.22 cm
Höhe
26.34 cm
Gewicht
1.95 kg
Gerätetyp
Modulares digitales Beschilderungsgerät
Funktionen
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Reset-Taste
Schnittstellen
USB 2.0, Gigabit Ethernet, USB 3.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, USB 3.2
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Video-Player, Wi-Fi, interaktives Whiteboard
OS im Lieferumfang
Windows 10 Pro 64-Bit Edition
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Prozessor
Typ
Core i5
Installierte Anzahl
1
Taktfrequenz
2 GHz
Anz. der Kerne
6 Kerne
Hersteller
Intel
Prozessornummer
I5-10400T
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Installierte Anzahl
16 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, CB, FCC, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH, ERP, NCC, FCC-ID, RED, IC ID
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Video
Auflösung
4K UHD (2160p)
Software
Software inbegriffen
ViewSonic myViewBoard, Adobe Reader, WatchDog
Konnektivität
Verbindungen
Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ DisplayPort ¦ HDMI ¦ Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker ¦ LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 4 x USB 3.0 ¦ USB-C 3.2
Stromversorgungsgerät
Eingang
Wechselstrom 110-240 V (50/60 Hz)
Stromquelle
Integrierte Stromversorgung
Videoausgang
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 630
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
35 cm
Transporttiefe
9 cm
Transporthöhe
31 cm
Transportgewicht
2.1 kg
Speicher / Speicherkapazität
Speicherlaufwerkkapazität
256 GB
Speicherlaufwerk-Formfaktor
M.2
Digitalspeicher
Kapazität
256 GB
Speicherlaufwerktyp
SSD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.319,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.434,40*
€ 1.706,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.428,57*
€ 1.700,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.390,99*
€ 1.655,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.359,99*
€ 1.618,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.319,28*
€ 1.569,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.