Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
DCI
>
DCI
>
CE-Optionen
>
Tragetaschen
>
Artikel
OtterBox EXO EDGE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-8711738
Hersteller:
OtterBox
Herst.-Nr.:
77-86336
EAN/GTIN:
0840104294857
OtterBox EXO EDGE - Stoßstange für Smartwatch - Polycarbonat, TPE - Renaissance Pink - für Apple Watch (44 mm)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.83 cm
Tiefe
4.55 cm
Höhe
1.2 cm
Farbe
Renaissance Pink
Material
Polycarbonat, TPE
Verpackung
Retail
Tragetasche
Typ
Stoßstange
Funktionen
Erhöhte Kanten
Empfohlene Verwendung
Für Smartwatch
Schutz
Stoßschutz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple Watch (44 mm)
... >
DCI
>
CE-Optionen
>
Tragetaschen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,16*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox Exo Edge Series für Apple Watch Series SE (2nd/1st gen)/6/5/4 - 40mm, Bright Sun
OtterBox
77-81216
ab € 9,04*
Zubehör
OtterBox Exo Edge Series für Apple Watch Series SE (2nd/1st gen)/6/5/4 - 40mm, Renaissance Pink
OtterBox
77-86327
ab € 9,15*
Zubehör
OtterBox Exo Edge Series für Apple Watch Series SE (2nd/1st gen)/6/5/4 - 40mm, Reset Purple
OtterBox
77-86328
ab € 9,06*
Zubehör
OtterBox Exo Edge Series für Apple Watch Series SE (2nd/1st gen)/6/5/4 - 40mm, Rock Skip Way
OtterBox
77-86329
ab € 9,02*
Zubehör
OtterBox Exo Edge Series für Apple Watch Series SE (2nd/1st gen)/6/5/4 - 40mm, schwarz
OtterBox
77-63619
ab € 8,99*
Zubehör
OtterBox Exo Edge Series für Apple Watch Series SE (2nd/1st gen)/6/5/4 - 40mm, Summer Sunset
OtterBox
77-81215
ab € 9,13*
Zubehör
OtterBox Exo Edge Series für Apple Watch Series SE (2nd/1st gen)/6/5/4 - 44mm, Bright Sun
OtterBox
77-81219
ab € 9,02*
Zubehör
OtterBox Exo Edge Series für Apple Watch Series SE (2nd/1st gen)/6/5/4 - 44mm, Lake Mist
OtterBox
77-81217
ab € 9,06*
Zubehör
OtterBox Exo Edge Series für Apple Watch Series SE (2nd/1st gen)/6/5/4 - 44mm, Reset Purple
OtterBox
77-86337
ab € 9,05*
Zubehör
OtterBox Exo Edge Series für Apple Watch Series SE (2nd/1st gen)/6/5/4 - 44mm, Rock Skip Way
OtterBox
77-86338
ab € 9,12*
Zubehör
OtterBox Exo Edge Series für Apple Watch Series SE (2nd/1st gen)/6/5/4 - 44mm, schwarz
OtterBox
77-63620
ab € 9,03*
Zubehör
OtterBox Exo Edge Series für Apple Watch Series SE (2nd/1st gen)/6/5/4 - 44mm, Summer Sunset
OtterBox
77-81218
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen