Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox EXO EDGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Exo Edge Series für Apple Watch Series SE (2nd/1st gen)/6/5/4 - 44mm, Reset Purple
OtterBox Exo Edge Series für Apple Watch Series SE (2nd/1st gen)/6/5/4 - 44mm, Reset Purple
OtterBox Exo Edge Series für Apple Watch Series SE (2nd/1st gen)/6/5/4 - 44mm, Reset Purple
OtterBox Exo Edge Series für Apple Watch Series SE (2nd/1st gen)/6/5/4 - 44mm, Reset Purple
OtterBox Exo Edge Series für Apple Watch Series SE (2nd/1st gen)/6/5/4 - 44mm, Reset Purple
OtterBox Exo Edge Series für Apple Watch Series SE (2nd/1st gen)/6/5/4 - 44mm, Reset Purple
OtterBox Exo Edge Series für Apple Watch Series SE (2nd/1st gen)/6/5/4 - 44mm, Reset Purple
OtterBox Exo Edge Series für Apple Watch Series SE (2nd/1st gen)/6/5/4 - 44mm, Reset Purple
OtterBox Exo Edge Series für Apple Watch Series SE (2nd/1st gen)/6/5/4 - 44mm, Reset Purple
OtterBox Exo Edge Series für Apple Watch Series SE (2nd/1st gen)/6/5/4 - 44mm, Reset Purple
Artikel-Nr.:
     C1006-8711830
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-86337
EAN/GTIN:
     0840104294864
Suchbegriffe:
Apple Watch Bumper
Apple Watch Hülle
Apple Watch Schutzhülle
Smartwatch Hülle
OtterBox EXO EDGE - Stoßstange für Smartwatch - Polycarbonat, TPE - Reset Purple - für Apple Watch (44 mm)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.83 cm
Tiefe
4.55 cm
Höhe
1.2 cm
Farbe
Reset Purple
Material
Polycarbonat, TPE
Verpackung
Retail
Tragetasche
Typ
Stoßstange
Funktionen
Erhöhte Kanten
Empfohlene Verwendung
Für Smartwatch
Schutz
Stoßschutz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple Watch (44 mm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
77-81216
ab € 9,04*
Zubehör
OtterBox
77-86327
ab € 9,15*
Zubehör
OtterBox
77-86328
ab € 9,06*
Zubehör
OtterBox
77-86329
ab € 9,02*
Zubehör
OtterBox
77-63619
ab € 8,99*
Zubehör
OtterBox
77-81215
ab € 9,13*
Zubehör
OtterBox
77-81219
ab € 9,02*
Zubehör
OtterBox
77-81217
ab € 9,06*
Zubehör
OtterBox
77-86336
ab € 9,16*
Zubehör
OtterBox
77-86338
ab € 9,12*
Zubehör
OtterBox
77-63620
ab € 9,03*
Zubehör
OtterBox
77-81218
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.