| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8711832 Herst.-Nr.: GA02213-EU EAN/GTIN: 0193575009766 |
| |
|
| | |
| Google Pixel Buds A-Series - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - Geräuschisolierung - klar weiß Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Klar weiß | | Produkttyp | True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos | | Details zu Abmessungen & Gewicht | Ohrhörer: 2.93 cm x 1.75 cm x 2.07 cm / 5.1 g ¦ Ladekoffer: 4.7 cm x 2.5 cm x 6.3 cm / 42.5 g | | Empfohlene Verwendung | Tragbare Elektronik | | Schutz | Schweißresistent, wasserabweisend | Stromversorgung | Batterie | Headsetbatterie wiederaufladbar | | Betriebszeit (bis zu) | 5 Stunde(n) | | Laufzeitdetails | Maximale Gesprächsdauer: bis zu 2.5 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer (mit Ladecase): bis zu 12 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe: bis zu 5 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 24 Stunden | Audioausgang | Anschlusstechnik | Kabellos | | Soundmodus | Stereo | | Kopfhörer-Formfaktor | Im Ohr | | Membran | 12 mm | | Bluetooth-Version | Bluetooth 5.0 | | Kopfhörertechnik | Dynamisch | | Geräuschdämmung | Ja | | Drahtlose Technologie | Bluetooth | Tracking | Sensoren | Näherungssensor, Hall-Sensor, bewegungserkennender Beschleunigungsmesser | Mikrofon | Formfaktor | Eingebaut | | Betriebsart des Mikrofons | Beamforming |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, ohrhörer bluetooth, bluetooth headset |
| | |
| |