Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel IPBS432


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mitel DECT Base Station IPBS432
Mitel DECT Base Station IPBS432
Artikel-Nr.:
     C1006-8711872
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     80E00006AAA-A
EAN/GTIN:
     7630013817390
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
Mitel IPBS432 - Basisstation für schnurloses Telefon/VoIP-Telefon - IP-DECT\GAP - SIP, SRTP - 8 Leitungen - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Basisstation für schnurloses Telefon/VoIP-Telefon
Gehäusematerial
ABS-Kunststoff
Kompatible Plattformen
Aastra MX-ONE Telephony System
Gehäusefarbe
Weiß
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, ICES-003, FCC Part 15 B, AS/NZS 60950-1, Richtlinie 1999/5/EC, R&TTE, UL 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN 301 406, EN 60945, EN 301 489-1, EN 301 489-6
Telefonmerkmale
Zusätzliche Merkmale
Integrierter Webserver
Norm für schnurlose Telefone
IP-DECT\GAP
Firmware Upgrade-fähig
Ja
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
17 cm
Tiefe
3.8 cm
Höhe
17 cm
Gewicht
400 g
IP-Telefonie
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.723.1, G.729a, G.729ab, G.711u, G.711a
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP, SRTP
Unterstützte Leitungen
8 Leitungen
Sicherheit
TLS
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 699,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,31*
€ 845,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,48*
€ 843,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,86*
€ 841,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,28*
€ 838,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,87*
€ 832,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.