Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8714618
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     BT0059
EAN/GTIN:
     4052792064636
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Dieses kabellose Mono Headset mit Ladestation bietet hervorragenden Klang, eine Freisprechfunktion, intuitive Bedienelemente und eine ganztägige Akkulaufzeit.
LogiLink - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17 cm
Tiefe
6.6 cm
Höhe
12.6 cm
Gewicht
180 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ladeständer: 7.4 cm x 7.9 cm x 3.1 cm
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladestation
Kennzeichnung
RoHS, WEEE
Kabeldetails
USB-C Kabel - 1 m
Stromversorgung
Ladezeit
3 Stunde(n)
Kapazität
300 mAh
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
18 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Empfindlichkeit
108 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
40 mm
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18.6 cm
Transporttiefe
14.2 cm
Transporthöhe
8.9 cm
Transportgewicht
245 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Impedanz
2.3 kOhm
Frequenzgang
10 - 28000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.