Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMfortel M-710


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8715458
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90241
EAN/GTIN:
     4019377902417
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das COMfortel M-710 wurde für den Alltagseinsatz in vielfältigen Umgebungen optimiert. Es liegt nicht nur gut in der Hand, sondern ist durch sein qualitativ hochwertiges Polymer-Finish auch kratz- und desinfektionsmittelbeständig, was es universell für jeden Job einsetzbar macht. Das Mobilteil überzeugt durch sein großes Display, eine lange Akkulaufzeit und eine spezielle Funktionstaste, die z. B. als Alarmknopf eingesetzt werden kann. Das COMfortel M-710 besticht außerdem durch sein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis und ist ideal als Einsteigermodell geeignet. Durch optimale Verbindungsmöglichkeiten via Micro-USB, 3,5-mm-Klinke und Bluetooth erleichtert sich die Kopplung mit externen Geräten erheblich. Das Mobilteil ist angereichert mit Business-Funktionen wie Vibrationsalarm und Audioprofilen. So kann das Telefon auf Ihre persönlichen Bedürfnisse individuell ausgerichtet werden. Das Mobilteil verfügt über einen Gürtelclip, sodass es ohne Probleme überallhin mitgeführt werden kann.
Auerswald COMfortel M-710 - Schnurloses Erweiterungshandgerät - DECT\GAP - Dark Titanium
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
139 g
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Gehäusematerial
Kunststoff
Kompatible Plattformen
Auerswald COMmander 6000, Auerswald COMmander 6000R, Auerswald COMmander 6000RX, Auerswald COMpact 4000, Auerswald COMfortel WS-500S, Auerswald COMfortel WS-500M, Auerswald COMmander Advanced, Auerswald COMpact 5200, Auerswald COMpact 5200R, Auerswald COMpact 5500R, Auerswald COMtrexx Advanced, Auerswald COMtrexx Business, Auerswald COMtrexx VM
Gehäusefarbe
Dark Titanium
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm ¦ Micro-USB
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer, Netzadapter, Telefonladeständer, Deckel vom Batterienfach
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Kapazität
1500 mAh
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
Bis zu 320 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 13 Std.
Abmessungen und Gewicht
Breite
56 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
158 mm
Gewicht
139 g
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
6.1 cm (2.4")
Farbtiefe
16 Bit (65000 Farben)
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Alarm, CAT-iq 2.0 Zertifizierung, Tastensperre, HD-Audio, High Definition Sound Performance (HDSP)
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
5 Stufen
Klingelzeichen
25
Beleuchtete Tastatur
Ja
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,99*
€ 118,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,51*
€ 104,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.