Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMfortel M-720


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8715459
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90242
EAN/GTIN:
     4019377902424
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das COMfortel M-720 überzeugt nicht nur durch sein elegantes Äußeres und sein schlankes Design, sondern auch durch seine hohe Leistungsfähigkeit. Denn das Handteil ist ausgestattet mit erstklassigen Geschäftsfunktionen wie beispielsweise Bluetooth, Vibrationsalarm und Audioprofilen. Damit lässt es sich optimal an Ihre persönlichen Anforderungen in jeder Situation anpassen. So ist u. a. eine optimale Nutzung in Meetings oder in lauten Umgebungen garantiert. Dank Micro-USB-Anschluss und 3,5-mm-Klinke sind die Kopplung mit externen Geräten sowie zukünftige Softwareaktualisierungen zur Unterstützung von IP-DECT-Netzwerken problemlos möglich. Das große 2,4"-Display und die moderne Benutzeroberfläche erleichtern Ihren Arbeitsalltag und steigern die Produktivität Ihrer Mitarbeiter enorm. Dabei wird das COMfortel M-720 mit einer Gesprächsdauer von bis zu 15 Stunden auch den Vieltelefonierern gerecht. Mit seiner glatten Oberfläche aus hochwertigem Polymer ist das Mobilteil kratz- und desinfektionsmittelbeständig und daher in zahlreichen Bereichen einsetzbar.
Auerswald COMfortel M-720 - Schnurloses Erweiterungshandgerät - DECT\GAP - Dark Titanium
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
106 g
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Gehäusematerial
Kunststoff
Kompatible Plattformen
Auerswald COMmander 6000, Auerswald COMmander 6000R, Auerswald COMmander 6000RX, Auerswald COMpact 4000, Auerswald COMfortel WS-500S, Auerswald COMfortel WS-500M, Auerswald COMmander Advanced, Auerswald COMpact 5200, Auerswald COMpact 5200R, Auerswald COMpact 5500R, Auerswald COMtrexx Advanced, Auerswald COMtrexx Business, Auerswald COMtrexx VM
Gehäusefarbe
Dark Titanium
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm ¦ Micro-USB
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer, Netzadapter, Telefonladeständer, Deckel vom Batterienfach
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität
750 mAh
Standby-Zeit
Bis zu 300 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 15 Std.
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.1 cm
Tiefe
1.9 cm
Höhe
13 mm
Gewicht
106 g
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
6.1 cm (2.4")
Farbtiefe
16 Bit (65000 Farben)
Bildschirmauflösung
240 x 320 Pixel
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Alarm, CAT-iq 2.0 Zertifizierung, Tastensperre, HD-Audio, High Definition Sound Performance (HDSP), Telefonbuch mit bis zu 500 vCards
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
5 Stufen
Klingelzeichen
25
Beleuchtete Tastatur
Ja
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, auerswald dect, dect
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,29*
€ 159,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,23*
€ 157,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,19*
€ 146,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,25*
€ 140,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,38*
€ 134,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.