Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS I SENNHEISER EDU 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8717515
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1001109
EAN/GTIN:
     5714708009115
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Der 3,5-mm-Klinkenstecker macht das EDU 10 zu einer einfachen Plug-and-Play-Lösung und es kann an zahlreiche Geräte angeschlossen werden. Das Stereo-Headset hilft Schülern, sich zu konzentrieren, während das unidirektionale Noise-Cancelling-Mikrofon für klare Kommunikation sorgt. Wird in einem Paket mit 10 Headsets verkauft.
EPOS I SENNHEISER EDU 10 - Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Kompatibilität
Chrome OS, Mac, Windows
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,91*
€ 142,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,34*
€ 142,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1001110
ab € 93,55*
Ähnlich
EPOS
1001111
ab € 115,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.