| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8718073 Herst.-Nr.: ES67140003 EAN/GTIN: 5704174529842 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | eSTUFF - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - kompatibel mit MagSafe - Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - klar - für Apple iPhone 13 Pro Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Klar | ![](/p.gif) | Material | Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | ![](/p.gif) | Verpackung | Retail | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | ![](/p.gif) | Funktionen | Unterstützt kabelloses Laden | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | ![](/p.gif) | Standards zum kabellosen Laden | Qi | ![](/p.gif) | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | ![](/p.gif) | Kompatibel mit MagSafe | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 13 Pro |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 13 pro, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone klar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |