| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8719294 Herst.-Nr.: ES671205-BULK EAN/GTIN: 5704174283317 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | eSTUFF - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - kompatibel mit MagSafe - Silikon, Polycarbonat - Schwarz - für Apple iPhone 12 mini Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 10 g | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Silikon, Polycarbonat | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre Garantie | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | ![](/p.gif) | Schutz | Fallschutz, stoßfest, schlagfest | ![](/p.gif) | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 7.7 cm x 0.8 cm x 16.5 cm / 20 g | ![](/p.gif) | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | ![](/p.gif) | Kompatibel mit MagSafe | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 12 mini |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, silikon schutzhülle iphone 12mini, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |