| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8719312 Herst.-Nr.: ES671220 EAN/GTIN: 5704174283348 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | eSTUFF Crystal Cover - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - kompatibel mit MagSafe - Acryl - durchsichtig - für Apple iPhone 12, 12 Pro Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 90 g | ![](/p.gif) | Farbe | Durchsichtig | ![](/p.gif) | Material | Acryl | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | ![](/p.gif) | Schutz | Schlagfest, fallfest, schlagfest | ![](/p.gif) | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 11 cm x 1.5 cm x 19.5 cm / 100 g | ![](/p.gif) | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | ![](/p.gif) | Kompatibel mit MagSafe | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 12, 12 Pro |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 12, mobiltelefon hülle, estuff iphone hülle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |