Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple (PRODUCT) RED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8722472
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MKUD3ZM/A
EAN/GTIN:
     0194252626658
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Das Sportarmband aus einem speziellen Hochleistungs-Fluorelastomer ist widerstandsfähig, robust und dabei erstaunlich weich. Das weiche, dichte Material fühlt sich gut auf der Haut an und schmiegt sich an das Handgelenk. Und der innovative Verschluss sorgt dafür, dass alles gut sitzt.
Apple - (PRODUCT) RED - Armband für Smartwatch - Normalgröße - Rot - für Watch (38 mm, 40 mm, 41 mm)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rot
Produkttyp
Uhrenarmband
Produktmaterial
Fluoroelastomer
Band Größe
Normal (für Handgelenke 130 - 200 mm)
Bestimmt für
Smartwatch
Bandverschluss Art
Stecken-und-falten
Kompatibilität mit Gehäusegröße
41 mm, 40 mm, 38 mm
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple Watch (38 mm, 40 mm, 41 mm)
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.