Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra BIZ 1100 USB Duo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1085-201566
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     1159-0159-EDU
EAN/GTIN:
     5706991025811
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Jabra hat das Jabra Biz 1100 EDU als langlebiges, leichtes Headset speziell für Schülerinnen und Schüler entwickelt. Es bietet Geräuschunterdrückung, Gehörschutz und einfache Konnektivität. Lernende können sich so besser konzentrieren und werden weniger abgelenkt.
Jabra BIZ 1100 USB Duo - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB - Schwarz - für Bildungseinrichtungen - Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.1 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
5.8 cm
Gewicht
116 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB
Gehäusematerial
PC/ABS
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Material Ohrpolster
Kunstleder, Schaum
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Preistyp
Für Bildungseinrichtungen
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1.9 m
Software-Zertifizierung
Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
PeakStop-Technologie
Empfindlichkeit
102 dB +/- 3dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
32 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 6800 Hz
Max. Eingangsleistung
30 mW
Max. Geräuschdruck
102 dB
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler
Kabel
Kabellänge
1.9 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18 cm
Transporttiefe
21 cm
Transporthöhe
2 cm
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-35 dB
Frequenzgang
2 - 5000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
45
pro Stück
€ 6,00*
ab € 52,67*
€ 69,27*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 56,23*
€ 73,53*
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,87*
€ 78,13*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 60,06*
€ 78,38*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 64,31*
€ 83,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.