Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF Schlüsselring für Bluetooth-Tracker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8724364
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES663011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
eSTUFF - Schlüsselring für Bluetooth-Tracker - weiß - für Apple AirTag
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
50 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Schlüsselring
Produktmaterial
Silikon
Bestimmt für
Bluetooth-Tracker
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
8.2 cm
Transporttiefe
1.2 cm
Transporthöhe
15 cm
Transportgewicht
80 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple AirTag
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: schlüssel ring
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.