Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent Enterprise AH 22 J II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8724747
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     3MK08017AA
EAN/GTIN:
     3326744928446
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Die Aries 20 Series-Headsets der zweiten Generation (Aries 20 Serie II) von Alcatel-Lucent Enterprise überzeugen mit einem kristallklaren Klang, hohem Tragekomfort, einer noch längeren Nutzungsdauer und sind von nun an überall erhältlich. Die neuen Modelle der Aries 20 Series II eignen sich insbesondere für Callcenter, Finanzdienstleistungen, Online-Lehrgänge und Unified Communications.
Alcatel-Lucent Enterprise AH 22 J II - Aries 20 Series II - Headset - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
94 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Serien
Aries 20 Series II
Empfohlene Verwendung
Telefon, Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche
Kennzeichnung
FCC
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
105 dB +/- 3dB
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
28 mm
Frequenzgang
100 - 6800 Hz
Max. Eingangsleistung
50 mW
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Mini-Phone 3,5 mm)
Kabel
Kabellänge
1.2 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19.5 cm
Transporttiefe
14.8 cm
Transporthöhe
4.2 cm
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-38 dB
Frequenzgang
100 - 8000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.