| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8724971 Herst.-Nr.: 735.74 EAN/GTIN: 4211125735746 |
| |
|
| | |
| Mit der Diagnosewaage BF 400 SignatureLine haben Sie Ihre Werte immer im Blick! Die Diagnosewaage im modernen SignatureLine-Look berechnet nicht nur alle wichtigen Messwerte, sondern interpretiert sie auch für Sie. Beurer SignatureLine BF 400 - Personenwaage - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Personenwaage - elektronisch | | Kategorie | Gesundheitsüberwachung, persönliche Gesundheit | Herstellergarantie | Garantie | 5 Jahre | Verschiedenes | Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | AAA-Batterie x 3 | Abmessungen und Gewicht | Breite | 31 cm | | Tiefe | 31 cm | | Höhe | 2.8 cm | | Gewicht | 2.1 kg | Energieversorgung | Batterietyp | AAA | | Anzahl benötigter Batterien | 3 | Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen | Speicher | 10 Benutzer Speicher | | Indikatoren | Überlastung | Waagen | Höchstbelastung | 200 kg | | Skala | 100 g | | Gewichtseinheiten | Kg, lb, st | | Messfunktionen | Body-Mass-Index (BMI), active metabolic rate (AMR), basal metabolic rate (BMR) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |