Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BS 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8724975
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     58404
EAN/GTIN:
     4211125584047
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
kosmetikspiegel beleuchtet 5 fach
Der beleuchtete Kosmetikspiegel eignet sich dank der extra großen Spiegelfläche mit magnetischem Vergrößerungs-Spiegel perfekt für Ihr Badezimmer!
Beurer BS 45 - Make-up-Spiegel
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Make-up-Spiegel
Kategorie
Schönheit
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
20 cm
Tiefe
33.7 cm
Höhe
19 cm
Gewicht
0.612 kg
Energieversorgung
Spannung
4,5 V
Batterietyp
AA
Automatische Abschaltung
Ja
Stromquelle
Batterie
Anzahl benötigter Batterien
3
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch, berührungsempfindlich
Timer-Einstellungen
15 Minuten bis zum automatischen Abschalten
Make-up Spiegel
Vergrößerung
5x
Beleuchtung
Ja
Beleuchtungsdetails
Dimmbare LED
Spiegelbereich
17.5 x 17.5 cm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.