Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BY 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8724979
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     95261
EAN/GTIN:
     4211125952617
Suchbegriffe:
Babyfon
Babyphon
Babyphone
beurer babyfon
Durch Videoüberwachung auch bei Dunkelheit haben Sie und Ihr Baby ruhige Stunden und sichere Nächte! Außerdem sorgt das Video-Babyphone durch vier sanfte Schlaflieder für optimale Einschlafbedingungen bei Ihrem Nachwuchs.
Beurer BY 110 - Babyphon - drahtlos - 7.1 cm (2.8") LCD Monitor - 1 Kamera(s)
Weitere Informationen:
Allgemein
Funktionen
2-Wege-Audio, Temperatursensor, Nachtlicht, Zoom-Funktion, Bewegungsalarme, 4 Schlaflieder
Garantie
3 Jahre
Packungsinhalt
Kamera, Kamerawandhalterung, Monitor
System
Babyphon - drahtlos
Kabelloser Frequenzbandbereich
2.4 GHz
Monitor
Technologie
LCD Monitor
Farbe
Farbe
Größe der Bildschirmdiagonale
7.1 cm (2.8")
Abmessungen und Gewicht
Details
Kamera: 13 cm x 7.2 cm x 1.6 cm - 106 g ¦ Monitor: 10 cm x 7.4 cm x 7 cm - 125 g
Kameras
Kameratyp
Innen
Spannung
DC 5 V
Menge
1 Kameras
Nachtsichtfähigkeit
Ja
Weitere Suchbegriffe: babyfon
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,91*
€ 105,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.