Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitas SMA 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     820-100054212
Hersteller:
     Sanitas
Herst.-Nr.:
     574.02
EAN/GTIN:
     4211125574024
Suchbegriffe:
Elektrische Nagelfeile
Fusspflege-Gerät
Fusspflegegerät
Maniküre-Gerät
Das SMA 36 bietet eine professionelle Behandlung für die individuelle Fuß- und Nagelpflege. Die 7 hochwertigen Aufsätze aus Saphir und Filz bieten zusammen mit dem ergonomischem Design und der 2-stufigen Geschwindigkeitsregelung eine einfache Handhabung sowie perfekte Ergebnisse.
Sanitas SMA 36 - Elektrisches Maniküre-/Pediküregerät
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Elektrisches Maniküre-/Pediküregerät
Kategorie
Schönheit
Geschwindigkeitseinstellungen Anz.
2
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Saphirkegel ¦ Feinsaphirrad ¦ Grobsaphirrad ¦ Saphir-Hornhautfeile ¦ Flammenfräser ¦ Walzenfräser ¦ Filzkegel ¦ Aufbewahrungsbeutel
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.7 cm
Tiefe
3.7 cm
Höhe
15.2 cm
Gewicht
100 g
Energieversorgung
Spannung
100 - 240 V / 50/60 Hz
Nennstrom
50 mA
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 25,53*
€ 33,65*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 26,20*
€ 34,63*
3
pro Stück
€ 5,00*
ab € 26,84334*
€ 35,25334*
1 Tag
7
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 27,01*
€ 35,45*
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,05667*
€ 36,60667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.