Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon EOS C70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8725080
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4507C003
EAN/GTIN:
     4549292167467
Suchbegriffe:
DSLR
SLR
Spiegelreflexkamera
Camcorder
Die EOS C70 ist eine Cinema EOS System der nächsten Generation mit RF Bajonett und 4K Super 35mm DGO-Sensor. Mit 4K 120p Zeitlupe, High Dynamic Range und Dual Pixel CMOS AF im kompakten Gehäuse, führt sie Kameras mit RF Bajonett in ein neues Zeitalter.
Canon EOS C70 - Camcorder - APS-C - 4K / 120 BpS - 9.6 MPix - nur Gehäuse - Flash-Karte
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Camcorder - 4K
Typ des optischen Sensors
Super35 CMOS
Digital-Video-Format
H.264, MXF, XF-AVC
Größe des optischen Sensors
13.8 x 26.2 mm
Autofokus
Dual Pixel CMOS AF / TTL-Kontrastmess-System
Merkmale
Zebramuster, Vektorskop, Wellenformmonitor
Bildstabilisator
Elektronisch (5 Achsen)
Schnittstelle
HDMI, USB 2.0
AE/AF Control
Face-priority AF, Objektverfolgungs-AF
Sensorauflösung Camcorder
9.6 MPix
Audiosignalformat
Linear PCM, AAC LC
Sichtfeld - Crop-Faktor
1.46
Gesichtserkennung
AF-Funktion mit Gesichtspriorität
Ja
Bildprozessor
DIGIC DV 7
Max. Videoauflösung
4096 x 2160
Effektive Videoauflösung
8.85 MPix
Camcorder-Medientyp
Flash-Karte
Objektiv im Lieferumfang
Nur Gehäuse
Autofokus-Funktionen
Fokus-Peaking-Funktion
ISO (Max)
102400
Camcorder-Typ
Beruflich
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
120 BpS
Nativ ISO
160-25600
ISO erweitert (max.)
102400
ISO erweitert (min.)
100
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Batterieladegerät, Gehäusenhaube, Mikrofonständer, AC Power Adapter, Camcordergriff
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85%
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Videoaufnahme - 175 Minuten (4K-Auflösung)
Batterietyp
Canon BP-A30 Lithium-Ionen
Details
Canon BP-A30 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Objektivsystem
Objektivbefestigungstyp
Canon RF
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Eingebauter Lautsprecher, Schärfeneinstellung, GPS-fähig, Pre-Rec-Funktion, Seitenlichtkorrektur, Chromatic Aberration Compensation (CAC), Bayer Mosaik-RGB-Filter, Canon Log Gamma-Modus, Zeitrafferaufnahme, Verzerrungskorrektur, Diffraktionskorrektur, Zeitlupenaufnahme, automatische Verstärkungsregelung, noise reduction, microphone 48 V phantom power support, Doppelschnittstellenaufzeichnung, Aufnahmelicht, Dual Gain Output (DGO), WLAN-fähig
Abmessungen und Gewicht
Breite
13 cm
Tiefe
11.6 cm
Höhe
16 cm
Gewicht
1.17 kg
Gewichtdetails
Nur Kameragehäuse: 1.17 kg
Verbindungen
Anschlusstyp
2 x Audio-Eingang (3-polig Mini-XLR) ¦ Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ HDMI-Ausgang (19 PIN HDMI Typ A) ¦ Timecode in/out (BNC) ¦ Fernsteuerungseingang (Sub-Mini Phone Stereo 2,5 mm) ¦ USB (USB Type-C) ¦ Gleichstromeingang
Belichtung und Weißabgleich
Filmempfindlichkeit
ISO 100-102400
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/2000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
1 Sek
Belichtungsfunktionen
Manuell, Aperturpriorität
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Voreinstellungen für Weißabgleich
Wolframlicht, Tageslicht, 2000K - 15000K (100K steps)
Integrierte ND-Filter
1/4, 1/64, 1/16, 1/256, 1/1024
Verstärkungsregelung
-6 bis +54 dB
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Stereo
Bildschirm
Typ
8.8 cm (3.5") LCD-Display
Auflösung
1280 x 720 Pixel
Anzeigefunktionen
Helligkeitseinstellung anzeigen, Farbeinstellung anzeigen, Kontrasteinstellung anzeigen, Steuerung der Displayschärfe, Steuerung der Hintergrundbeleuchtung
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Drehbar
Display-Format
2.760.000 Pixel
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Speicherkartensteckplatz
Doppel-SD-Karte
Speicherkarte enthalten
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.797,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.839,85*
€ 4.569,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.835,52*
€ 4.564,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.815,74*
€ 4.540,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.805,17*
€ 4.528,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.797,87*
€ 4.519,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.