Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetBotz CCTV-Objektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8725261
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     NBAC0218
EAN/GTIN:
     0879703000583
Suchbegriffe:
CCTV-Linsen
CCTV-Objektive
Kameraobjektiv
Objektiv
Bietet ein horizontales Sichtfeld von 75° verglichen mit 40° bei einem Standardobjektiv (nur für Kameragehäuse 120).
APC NetBotz - CCTV-Objektiv - feste Brennweite - 16.9 mm (2/3") - 4.8 mm - f/1.8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
90 g
Länge
4.6 cm
Durchmesser
3.8 cm
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Objektivsystem
Typ
CCTV-Objektiv
Blendenöffnung
F/1.8
Brennweite
4.8 mm
Für
Überwachung
CCTV
Ausrüstungskategorie
Objektive - feste Brennweite
Sensorkompatibilität
16.9 mm (2/3")
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
5.1 cm
Transporttiefe
7.6 cm
Transporthöhe
5.1 cm
Transportgewicht
91 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,71*
€ 229,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,26*
€ 224,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,22*
€ 216,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,73*
€ 211,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,25*
€ 184,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.