Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueParrott S650-XT Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-53-2203
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     204292
EAN/GTIN:
     5707055054945
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Schnurloses 2-in-1-Convertible-Headset mit aktiver Geräuschunterdrückung für präzise Sprachqualität bei Anrufen.
BlueParrott S650-XT - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos - NFC - aktive Rauschunterdrückung - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.15 cm
Tiefe
6.3 cm
Höhe
19.8 cm
Gewicht
306 g
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
iPhone, Android Telefon
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos - NFC
Max. Betriebsabstand
100 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Schutz
IP54
Material Ohrpolster
Kunstleder, Schaum
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, Mikrofonabdeckung
Kennzeichnung
IC, FCC, RoHS, REACH, CEC
Kabeldetails
USB-Kabel - ablösbar - 1.4 m
Stromversorgung
Ladezeit
192 Min.
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Standby-Zeit
600 Stunden
Laufzeitdetails
Maximale Gesprächsdauer: bis zu 36 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
MultiPoint Technology, HearThrough
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
40 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Phonebook Access Profile (PBAP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
50 mW
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.1
Soundeffekte
HD Voice
Max. Geräuschdruck
115 dB
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Bluetooth Audio Codec
SBC
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C) ¦ Headset (Mini-Phone 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Annehmen/Beenden, BlueParrott
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19.2 cm
Transporttiefe
8.85 cm
Transporthöhe
23.4 cm
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-47 dBV/Pascal
Frequenzgang
150 - 6800 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Zwei Richtungen
Geräuschunterdrückung
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
10
pro Stück
€ 2,90*
ab € 138,61*
€ 173,92*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 138,01*
€ 173,93*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 146,46*
€ 183,28*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 146,99*
€ 184,78*
3 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 150,97*
€ 188,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,92*
€ 206,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,16*
€ 198,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,66*
€ 191,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,34*
€ 182,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,61*
€ 164,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.