| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8726908 Herst.-Nr.: 21480-56 EAN/GTIN: 4008496819294 |
| |
|
| | |
| Mit dem Soup & Blend Standmixer mit Kochfunktion von Russell Hobbs werden gesunde und leckere Suppen einfach per Knopfdruck zubereitet: Den Soup & Blend mit den gewünschten Zutaten befüllen, eines der acht voreingestellten Programme auswählen und den Vorgang starten. Der Soup & Blend eignet sich zudem für die Zubereitung von Saucen und kann auch als gewöhnlicher Standmixer für Smoothies sowie Cocktails verwendet werden. Russell Hobbs 21480-56 - Mixer/Kocher - 1.75 Liter - 1.2 kW Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Mixer/Kocher | | Besonderheiten | Eiscrusher, Impulsgeschwindigkeit, Schüssel aus rostfreiem Edelstahl, Verriegelungsdeckel, Fassungsvermögen für 1,4 Liter Suppe | | Kapazität | 1.75 Liter | | Personen Anz. | 4 | | Oberflächenbeschichtung | Antihaftbeschichtung | | Anzahl der Programme | 8 | | Funktion & Einstellungen | Warmhaltefunktion, Smoothie Funktion, Suppenfunktion, Kochfunktion, cremige Suppe Funktion, Soßenfunktion, Suppe mit ganzen Stücken Funktion | Herstellergarantie | Garantie | 2 Jahre | Energieversorgung | Stromverbrauch | 1.2 kW |
|
| | |
| | | |
| |