Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin QuickFit 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8727459
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-12864-20
EAN/GTIN:
     0753759270575
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Mit den Wechsel-Armbändern für Ihre kompatible Uhr ist das Armband problemlos ausgetauscht: einfach auswechseln, einklicken, fertig! Einfaches Auswechseln und sicherer Sitz. Ganz ohne Werkzeug.
Garmin QuickFit 26 - Armband für Smartwatch, GPS-Uhr - Slate Gray - für D2; Enduro; fenix 6X; fenix 5X; fenix 6X; quatix 6X; tactix Delta, Delta - Solar Edition
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Slate Gray
Produkttyp
Uhrenarmband
Produktmaterial
Silikon
Bestimmt für
Smartwatch, GPS-Uhr
Bandverschluss Art
Schnalle
Größe der Armbandverbindung
26 mm
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Garmin D2 Bravo, Charlie, Delta PX ¦ Garmin Descent Mk1 ¦ Garmin Enduro ¦ Garmin fenix 3, 3 HR, 3 Sapphire, 3 Sapphire with Leather Band, 3 Sapphire with Metal Band, 3 Sapphire with White Band, 3 with Black Band, 3 with Red Band, 5X, 5X Plus Sapphire, 6X, 6X PRO ¦ Garmin fenix 5X Plus ¦ Garmin fenix 6X ¦ Garmin Foretrex 601 ¦ Garmin quatix 3, 6X Solar ¦ Garmin tactix Bravo, Charlie, Delta, Delta - Solar Edition
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.