Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bang & Olufsen Beoplay H4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8727725
Hersteller:
     Bang & Olufsen
Herst.-Nr.:
     1648206
EAN/GTIN:
     5705260091809
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Drahtloser Over-Ear Kopfhörer ohne Schnickschnack - mit Bang & Olufsen Signature Sound, authentischen Materialien und einer Akkulaufzeit von bis zu 19 Stunden - ideal für die Wiedergabe von Musik für unterwegs. Beoplay H4 ist sowohl expressiv als auch modern - die Materialien sind ehrlich, einfach und echt: Leder, Aluminium und Stahl, sorgfältig ausgewählt für Tragekomfort und eine optimale Passform. Der Klang ist präzise und klar und liefert die Musik genau nach den Vorstellungen des Künstlers. Dank seiner großzügigen Akkulaufzeit sorgt der H4 dafür, dass man seine Lieblingsmusik unterwegs noch länger genießen kann.
Bang & Olufsen Beoplay H4 - Anthra XP by RAF Camora - 2. Generation - Kopfhörer mit Mikrofon - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos - Anthracite Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18 cm
Tiefe
5.2 cm
Höhe
22.3 cm
Gewicht
244 g
Farbe
Anthracite Black
Produkttyp
Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Gehäusematerial
Aluminium, Leder, Stahl, Polymer
Max. Betriebsabstand
10 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Generation
2. Generation
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - ablösbar - geflochtener Stoff - 1.25 m ¦ USB-C auf USB-A Kabel - ablösbar
Stromversorgung
Ladezeit
2.5 Stunde(n)
Kapazität
600 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
19 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
91 dB/mW
Impedanz
20 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Bluetooth-Version
Bluetooth 4.2
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Einstellbares Stirnband
Ja
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC, aptX
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkenregler, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Kopplungsmodus
Kabel
Kabellänge
1.25 m
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Google Assistant
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Mit Mikrofonen
2
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,81*
€ 197,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,85*
€ 191,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,98*
€ 185,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,68*
€ 178,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.