Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin DriveSmart 86


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8731500
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02471-12
EAN/GTIN:
     0753759276614
Suchbegriffe:
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
Ob Familienurlaub, ein Wochenendausflug oder der tägliche Weg zur Arbeit - genieße deine Fahrt mit dem Garmin DriveSmart 86-Navi. Nutze die Garmin Sprachassistenz für eine besonders einfache Suche und um dich zu jedem Ziel sicher navigieren zu lassen.
Garmin DriveSmart 86 - GPS-Navigationsgerät - Kfz 8" Breitbild
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
GPS-Navigationsgerät
Antenne
Eingebaut
Funktionen
Freisprechen über Bluetooth, Geschwindigkeitsmesser-Warnungen, Terrain 3D, Anzeige von Straßenkreuzungen, Warnung im Bereich von Schulen, Garmin Real Directions, Live Traffic-Updates, Smart-Benachrichtigungen, Point Of Interest (POI), Halterung für drahtlose Rückfahrkamera, 3D Buildings, Red Light Camera Alerts, Amazon Alexa
Schnittstelle
Bluetooth
Sprachunterstützung
Navigationsanweisungen
Empfohlene Verwendung
Kfz
Kartenleser
microSD
Warngerät für Geschwindigkeitskontrollen
Ja
Integrierter Arbeitsspeicher
32 GB
Mitgelieferte Software
Foursquare, Spurassistent, TripAdvisor
Vorgeladene Karten
Europa
Verkehr
Garmin Traffic
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Saugfußmontage, Netz-/Datenkabel mit digitalem Netzempfänger, Zigarettenanzünder Kabel
Batterie
Typ
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.2 cm
Tiefe
1.8 cm
Höhe
11.9 cm
Gewicht
295.2 g
Bildschirm
Typ
TFT - Farbe - Touch-Screen (Multi-Touch)
Diagonalabmessung
8" - Breitbild
Bildschirmauflösung
1.280 x 800 Pixel
Funktionen
Durchgehende Glaskante
Anzeigebreite
17.2 cm
Anzeigehöhe
10.7 cm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,27*
€ 300,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,59*
€ 299,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,08*
€ 296,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,42*
€ 295,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,17*
€ 290,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.