Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer DemiTOOLS VS-211XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8731841
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     20-80540090
EAN/GTIN:
     7291063089962
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 2 eingänge
hdmi switch
VS-211XS ist ein intelligenter 2x1 Automatik-Umschalter für 4K HDR HDMI Video-Signale. Basierend auf der Erkennung des aktiven Video-Signals erfolgt die automatische Umschaltung gemäß dem vom Nutzer eingestellten Umschaltmodus. In Kombination mit der integrierten Maestro Raumautomation bietet dies vielseitige Möglichkeiten zur Gestaltung und zeitsparenden Vorbereitung von Präsentationen.
Kramer DemiTOOLS VS-211XS - 2x1 Switcher / Audio Disembedder
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
2x1 Switcher / Audio Disembedder
Breite
19.05 cm
Tiefe
5.96 cm
Höhe
2.74 cm
Gewicht
300 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Energieversorgung
Niederspannung
Gleichstrom 5 V
Terminals
Terminals
(2) x HDMI-Eingang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ (1) x HDMI-Ausgang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ (1) x ausgeglichener Audio-Output - 5-poliger Anschlussblock - Stereo ¦ (1) x seriell - 3-poliger Anschlussblock - RS-232 ¦ (1) x Netzwerk - RJ-45 ¦ (1) x Fernsteuerungseingang - Klemmleiste
Studio- und Produktionsausrüstung
Merkmale
HDCP-2.2-kompatibel, I-EDIDPro (Kramer Intelligent EDID Processing), x.v.Color-Unterstützung, 4K60 4:4:4 18Gbps Signalunterstützung
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
34.5 cm
Transporttiefe
16.5 cm
Transporthöhe
5.2 cm
Transportgewicht
800 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,52*
€ 553,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,66*
€ 552,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,93*
€ 550,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,10*
€ 549,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,94*
€ 542,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.