Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink SIP-T46U VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8732449
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     T46U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Für vielbeschäftige Führungskräfte und Profis entwickelt, ist das SIP-T46U IP-Telefon das ultimative Kommunikationswerkzeug mit der besseren Gesamtleistung. Das Telefon verfügt über ein ansprechendes, hochauflösendes TFT-Farbdisplay, das kräftiger und heller aussieht. Mit der United Yealink Optima HD Voice-Technologie und dem Breitband-Codec von Opus bietet Ihnen das T46U hervorragende Audioqualität und kristallklare Sprachkommunikation. Das Ausführen von Anruffunktionen fühlt sich reaktionsfähiger und schneller an. Darüber hinaus verfügt das T46U über zwei USB-Ports, die Bluetooth, Wi-Fi, USB-Headsets und USB-Aufnahmen zulassen, und Sie können zwei beliebige davon frei nach Ihren Bedürfnissen verwenden. Die neue T4U-Serie von Yealink besitzt dasselbe elegante Design der T4-Linie - aber mit Verbesserungen für noch bessere Interoperabilität und Zusammenarbeit.
Yealink SIP-T46U - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige - dreiweg Anruffunktion - SIP, SIP v2 - 16 Zeilen - Classic Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Gehäusefarbe
Classic Gray
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / RJ-9 ¦ Handset-Stecker / RJ-9 ¦ 2 x USB
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel - 2 m
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
10.9 cm (4.3")
Farbtiefe
16 Bit (65000 Farben)
Bildschirmauflösung
480 x 272 Pixel
Anzeigensprachen
Multilingual
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Anrufaufzeichnung, Wahlwiederholung, stumm, Warteschleifenmusik, HD Voice, Rufannahme von Gruppenruf, Do Not Disturb (DND)
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige, Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Konferenzfähig
Dreiweg
Anz. programmierbare Tasten
10
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Nachrichtendienste
SMS
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
1000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
24.4 cm
Tiefe
21.3 cm
Höhe
18.5 cm
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TCP, TFTP, UDP, HTTP, DNS, HTTPS, SRTP, SNTP, RTCP-XR, VQ-RTCPXR
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.723.1, G.726, iLBC, Opus, G.729A/B, G.711A/µ
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, SIP v2
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), HD Voice, Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC), Yealink Optima HD Voice-Technologie
Unterstützte Leitungen
16 Zeilen
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT), Class 3 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,69*
€ 190,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,59*
€ 186,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,75*
€ 180,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,67*
€ 174,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,92*
€ 166,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.