Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eglo BONDI 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8732842
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     35092
EAN/GTIN:
     9002759350925
Der Deckenventilator BONDI 1 mit LED Beleuchtung ist aus hochwertigem ABS-Kunststoff (UV beständig) mit vier Flügeln gefertigt. Die integrierten LEDs unter der milchigen Acryl-Abdeckung spenden angenehmes Licht ganz nach Ihren Wünschen und sind über die Fernbedienung steuerbar sowie in drei Stufen dimmbar. Sie haben die Wahl zwischen warmweißem, neutralweißem und kaltweißem Licht. Die Fernbedienung bietet zudem die Möglichkeit weitere Komfortfunktionen auszuwählen: 3 verschiedene Geschwindigkeitsstufen, Timer und das Wechseln zwischen Sommer- und Winter-Betrieb. Dank der umkehrbaren Drehrichtung (Sommer- und Winter-Betrieb) ist der Ventilator das ganze Jahr über einsetzbar und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
Eglo BONDI 1 - Lüfter mit Licht - Deckenbefestigung - 122 cm - Matt Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Deckenbefestigung
Farbe
Matt Black
Produkttyp
Lüfter mit Licht
Funktionen
Kühlend
Material
Acryl, UV-beständiges ABS
Luftmenge
12966 m3/h
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung
Kennzeichnung
IP20
Abmessungen und Gewicht
Breite
122 cm
Tiefe
122 cm
Höhe
33.4 cm
Gewicht
6.72 kg
Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Überdachung - 15 cm - 15 cm - 5.8 cm ¦ Motorgehäuse - 17.2 cm - 17.2 cm - 1.4 cm
Energieversorgung
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Stromverbrauch im Detail
52 W Motor
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
56 cm
Tiefe (Versand)
29.8 cm
Höhe (Versand)
32.5 cm
Gewicht (Versand)
7 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
8 Std.
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Power Level
51.8 dB
Beleuchtung
Unterstützte Glühbirnenleistung
20 W (LED)
Ventilator Detail
Lüfterdurchmesser
122 cm
Klingen Farbe
Mattschwarz
Umdrehbare Klingen
Ja
Klingen Material
UV-beständiges ABS
Klingenanz.
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,26*
€ 270,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,69*
€ 269,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,42*
€ 259,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,54*
€ 251,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,08*
€ 223,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.