Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE Batterie 18650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8733019
Hersteller:
     Intos Electronic
Herst.-Nr.:
     01277
EAN/GTIN:
     4043718296330
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
INLINE - Batterie 18650 - Li-Ion - 3000 mAh - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
6.55 cm
Farbe
Blau
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
1.86 cm
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Verschiedenes
Packungstyp
Blisterverpackung
Batterie
Typ
18650
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
3000 mAh
Bereitgestellte Spannung
3.7 V
Wiederaufladevorgänge, max.
500
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
01287L
ab € 9,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.