Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Yealink SIP-T58W VoIP-Telefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8733130
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     SIP-T58W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Yealink SIP-T58W - VoIP-Telefon - mit Bluetooth-Schnittstelle mit Rufnummernanzeige - 10 Parteien Anruffunktion - SIP, SIP v2, SRTP, RTCP-XR, VQ-RTCPXR - Classic Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Gehäusefarbe
Classic Gray
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / RJ-9 ¦ 2 x USB ¦ Handset-Stecker / RJ-9
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Ethernetkabel
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Anzeige
Typ
Touchscreen-LCD-Display - Farbe
Diagonalabmessung
17.8 cm (7")
Bildschirmauflösung
1024 x 600 Pixel
Merkmale
Touchscreen, neigbarer Bildschirm
Anzeigensprachen
Multilingual
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Betriebssystem
Android 9.0 Pie
Zusätzliche Funktionen
Anrufaufzeichnung, Intercom, Wahlwiederholung, Notruf, Warteschleifenmusik, Yealink Noise Proof Technology, Optima HD-Audio, Anruf parken, Optimal HD Voice, Anrufübernahme, automatische Anrufbeantwortung, Do Not Disturb (DND), Sicherheitsschloss-Port, Rückruftaste, anonymer Anruf, Abweisen anonymer Anrufe, Anrufabwicklung, Arm TrustZone Technology, Bridged Line Appearance (BLA)
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Anzeige von Voicemails, busy lamp field (BLF)
Konferenzfähig
10 Parteien
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Wi-Fi / Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
1000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
25.94 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
21.5 cm
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TCP, TFTP, UDP, HTTP, HTTPS, TR-069, SNTP, GARP, DNS SRV, STUN, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), L2TP, FTP, DSCP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.723.1, G.729, G.729a, G.729ab, G.711a, G.726, iLBC, G.729b, G.711µ, PCMA, PCMU
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, SIP v2, SRTP, RTCP-XR, VQ-RTCPXR
Kompatible Software
Yealink Device Management Platform(YMDP / YMCS), Unify Square Device Management Platform
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), HD Voice, Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC)
Sicherheit
WPA2, 256 Bit AES, EAP-MD5, IEEE 802.1X, WPA3, TLS 1.3
Netzwerkmerkmale
Class 3 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), OpenVPN, bis zu 16 SIP-Konten, Network Address Translation (NAT) Traversal, bis zu 4 gleichzeitige Anrufe
Video-Codecs
H.264, VP8, H.264 High Profile
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,19*
€ 259,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,93*
€ 253,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,65*
€ 242,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,38*
€ 237,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,97*
€ 227,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALLNET
5V2A_NETZTEIL
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.