Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin STRIKER Vivid 4cv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8733593
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02550-01
EAN/GTIN:
     0753759268305
Suchbegriffe:
Fischfinder
Sieh dir Fische und Strukturen mit höchstem Detailgrad an, wenn du deine Displayfarbe, deine Position und dein Echolot für deinen Tag auf dem Wasser mit dem STRIKER Vivid 4cv-Fishfinder mit Geber-Gerät wählst.
Garmin STRIKER Vivid 4cv - Fishfinder - integrierter Wandler: GT20-TM - Zweistrahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.8 cm
Tiefe
4.5 cm
Höhe
17.4 cm
Gewicht
300 g
Produkttyp
Fishfinder - integrierter Wandler: GT20-TM
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Wasserdichte
Ja
Wasserdichte-Standard
IPX7
Zubehör im Lieferumfang
Stromkabel, Neigungs-/Schwenkhalterung
Eingebaute Anzeige
Auflösung
272 x 480
Merkmale
Zoomen in Bildschirmfenster
Farbdisplay
Farbe
Display-Diagonale
10.2 cm (4")
Sonar
Funktionen
A-scope, AutoGain Technology, Ultrascroll, Fish Symbol ID, Bottom-Lock, Split-Screen Zoomfunktion, Kurs über Grund (COG), CHIRP-Technologie, Garmin ClearVü, integrierte Flasher-Anzeige, integriertes GPS
Signalgeber
Siignalgebermontage
Transcom, Schleppangelfischen
Max. Tiefe
530 m
Betriebsfrequenz
50/77/200/260/455/800 kHz
Sendeleistung (RMS)
300 W
Signalgeberfunktionen
Integrierter Temperatursensor
Signalgebertyp
Zweistrahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,54*
€ 219,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,09*
€ 217,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,16*
€ 208,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,25*
€ 193,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,46*
€ 177,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.