Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin STRIKER Vivid 9sv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8733599
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02554-01
EAN/GTIN:
     0753759268411
Suchbegriffe:
Fischfinder
Sieh dir Fische und Strukturen mit höchstem Detailgrad an, wenn du deine Displayfarbe, deine Position und dein Echolot für deinen Tag auf dem Wasser mit dem STRIKER Vivid 9sv-Fishfinder-Gerät wählst.
Garmin STRIKER Vivid 9sv - Fishfinder - integrierter Wandler: GT52HW-TM - Zweistrahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
28.2 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
16.5 cm
Gewicht
1.1 kg
Produkttyp
Fishfinder - integrierter Wandler: GT52HW-TM
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Wasserdichte
Ja
Wasserdichte-Standard
IPX7
Zubehör im Lieferumfang
Netz-/Datenkabel, Neigungs-/Schwenkhalterung, Garmin Bumper-Sticker
Eingebaute Anzeige
Auflösung
800 x 480
Merkmale
Zoomen in Bildschirmfenster, bei Sonnenlicht lesbar
Farbdisplay
Farbe
Display-Diagonale
22.9 cm (9")
Signalgeber
Betriebsfrequenz
50/77/200/260/455/800 kHz
Sendeleistung (RMS)
500 W
Signalgeberfunktionen
Integrierter Temperatursensor
Signalgebertyp
Zweistrahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 552,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,66*
€ 765,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,62*
€ 751,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,48*
€ 701,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,80*
€ 679,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,61*
€ 657,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.