Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polk Audio Monitor XT12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8733611
Hersteller:
     Polk Audio
Herst.-Nr.:
     MXT12SUBBK
EAN/GTIN:
     0747192135065
Suchbegriffe:
Subwoofer
subwoofer
Der Monitor XT12 liefert die lauten, tiefen und mühelosen Bässe, für die Polk bekannt ist, und verleiht Filmen, Musik und Spielen einen kräftigen, eindrucksvollen Sound. Er lässt sich kinderleicht in jedes Heimkino und Musiksystem integrieren und kann mit einem neu entwickelten Tieftöner, Verstärker und Gehäusedesign überzeugen. So löst der erschwingliche XT12 das Polk Versprechen von großartigem Sound für alle ein.
Polk Audio Monitor XT12 - Subwoofer - 305 mm (12") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Subwoofer
Gehäusematerial
MDF
Gehäusedesign
Bassreflex
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lautsprechertreiber - 5 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Verstärker - 3 Jahre
Stromversorgung
Stromquelle
Integrierte Stromversorgung
Optionen
Automatisches Ein-/Ausschalten
Verbindungen
Anschlusstyp
Audioeingang / Subwoofer-Eingang (RCA Phono x 2) ¦ 2 x Lautsprechereingang ¦ 2 x Lautsprecherausgang
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Aktiv
Steuerung
Subwoofer-Lautstärkeregler, Subwoofer-Phase, Subwoofer Cut Frequency
Überkreuzungsfrequenz
80 - 160Hz
Abnehmbare Gitter
Ja
Verstärker
Integriert
Lautsprecherdurchmesser
305 mm (12")
Verstärkerklasse
AB
Frequenzgang
24 - 160 Hz
Verstärkerausgangsleistung
Kontinuierlich: 50 W, Spitzer: 100 W
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Subwoofer: Subwoofer-Treiber - 305 mm (12") - Bilaminat-Papier
Maße und Gewicht
Breite
40.7 cm
Tiefe
45.6 cm
Höhe
41.8 cm
Gewicht
17.7 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,60*
€ 249,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,55*
€ 246,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,25*
€ 241,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,08*
€ 236,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,73*
€ 223,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.