Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SteelSeries Arctis 7P+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8733647
Hersteller:
     SteelSeries
Herst.-Nr.:
     61471
EAN/GTIN:
     5707119049320
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
Computer-Headset
Komme in den Genuss von innovativem 3D-Audio, verbesserter Akkulaufzeit und USB-C-Ladefunktion und mehr.
SteelSeries Arctis 7P+ - Headset - ohrumschließend - 2,4 GHz - kabellos - USB-C - weiß - für Sony PlayStation 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Headset - 2,4 GHz - kabellos - USB-C
Max. Betriebsabstand
12 m
Stil
Spiele
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Stirnbandmaterial
Stahl
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Funksender, 3,5 mm Audiokabel
Kabeldetails
Ladekabel - ablösbar ¦ USB-C auf USB-A Adapter - ablösbar
Stromversorgung
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
30 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Total Harmonic Distortion (THD)
<3 %
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Geräuschdruck
98 dB
Drahtlose Technologie
2,4 GHz Hochfrequenz
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony PlayStation 5
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Besonderheiten
Versenkbares Mikrofon
Empfindlichkeit
-38 dBV/Pascal
Impedanz
2200 Ohm
Frequenzgang
100 - 6500 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Zwei Richtungen
Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,17*
€ 141,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,41*
€ 133,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,19*
€ 128,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.