Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin STRIKER Vivid 7sv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8733760
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02553-02
EAN/GTIN:
     0753759268404
Suchbegriffe:
Fischfinder
Sieh dir Fische und Strukturen mit höchstem Detailgrad an, wenn du deine Displayfarbe, deine Position und dein Echolot für deinen Tag auf dem Wasser mit dem STRIKER Vivid 7sv-Fishfinder-Gerät wählst.
Garmin STRIKER Vivid 7sv - Fishfinder
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
23.5 cm
Tiefe
5.8 cm
Höhe
14 cm
Gewicht
800 g
Produkttyp
Fishfinder
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Wasserdichte
Ja
Wasserdichte-Standard
IPX7
Zubehör im Lieferumfang
Stromkabel, Neigungs-/Schwenkhalterung, 12-poliger Umwandler zu 4-poligem Sounder-Adapterkabel, Garmin Bumper-Sticker
Eingebaute Anzeige
Typ
15.2 cm x 9.1 cm
Auflösung
800 x 480
Merkmale
Zoomen in Bildschirmfenster
Farbdisplay
Farbe
Display-Diagonale
17.7 cm (7")
Sonar
Funktionen
A-scope, AutoGain Technology, Ultrascroll, Fish Symbol ID, Bottom-Lock, GPS-fähig, Garmin SideVü, Garmin DownVü, Split-Screen Zoomfunktion, Kurs über Grund (COG), CHIRP-Technologie
Verbindung / Schnittstelle
Wi-Fi
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,95*
€ 393,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,04*
€ 389,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,24*
€ 360,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,21*
€ 345,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,76*
€ 328,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.