Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann CL 6048 CB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8733776
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     660481
EAN/GTIN:
     4006160604818
Suchbegriffe:
Luftkühler
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
Mit einer Kühlleistung von 7.000 BTU/h sorgt das 3-in-1-Klimagerät CL 6048 CB von Bomann für eine schnelle Abkühlung an heißen Sommertagen. 3 Funktionen ermöglichen das perfekte Raumklima bei Ihnen Zuhause. Kühlen Sie die Umgebungstemperatur schnell und effizient dank maximaler Leistung. Für eine optimale Luftzirkulation stehen Ihnen 2 Geschwindigkeitsstufen zur Verfügung. Die Entfeuchter-Funktion entzieht der Luft Wasser, so vermeiden Sie größere Mengen Kondenswasser und beugen Schimmelbildung vor. Dank des innovativen Kondenswasser-Recycling-Systems wird ein Kondensat zur Kühlung des Verdampfers verwendet. So muss der Restwasserbehälter seltener entleert werden. Ein herausnehmbarer Filter vereinfacht die Reinigung des Gerätes. Zusätzlich können Sie das Gerät bei Bedarf mit Hilfe der mitgelieferten Infrarot-Fernbedienung steuern. Die notwendigen Batterien sind bereits im Lieferumfang enthalten.
Bomann CL 6048 CB - Klimaanlage - Mobil - 2.6 EER - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Farbe
Weiß
Produkttyp
Klimaanlage
Funktionen
Kühlend, Entfeuchtung
Luftmenge
380 m3/h
Kühlmittel
R290
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten
Energie Effizienzklasse
Klasse A
Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels
3
Kühlkapazität
7000 BTU/h 2 kW
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung, Fensterabluft-Kit, Fernbedienung, Abluftschlauch (1,5 m)
Kennzeichnung
TUV GS, REACH, Directive 626/2011/EU, Richtlinie 2009/125/EG, RoHS 2011/65/EU, Regulation EC 1907/2006, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, Directive 2015/863
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
19.7 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
792 W
Spannung
220 - 240 V
Energieeffizienzgröße (EER)
2.6
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
LED-Bildschirm
Timer
24 Std.
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
2
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
65 dB(A)
Stromversorgungsdetails
Stromversorgungsdetails
Kühlend - Klasse A - 0.8 kWh
Weitere Suchbegriffe: fahrbare klimageräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,16*
€ 246,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,85*
€ 244,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,34*
€ 240,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,98*
€ 234,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,89*
€ 199,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.