| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8734255 Herst.-Nr.: PCPE-INFG2H1 EAN/GTIN: 0850030957467 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Infocase - Handschlaufe für Tablet - für Toughbook A3, CF-20, G2 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 20 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 2.22 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 15.2 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 227 g | ![](/p.gif) | Produkttyp | Handschlaufe | ![](/p.gif) | Produktmaterial | Nylon, Vinyl, Stahl | ![](/p.gif) | Paketinhalt | Handschlaufe, Schulterriemen | ![](/p.gif) | Anpassungen | Drehung | ![](/p.gif) | Bestimmt für | Tablet | ![](/p.gif) | Rotation | 360° | Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr Garantie | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Panasonic Toughbook A3, CF-20, G2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |