Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Vogel's Connect-It PPM6704


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8734902
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     7950300
EAN/GTIN:
     8712285358524
Vogel's Connect-It PPM6704 - Montagekomponente (Pop-out-Montage, Schnittstellendisplay-Streifen) - für Videoleinwand - Schwarz - Bildschirmgröße: 101.6-165.1 cm (40"-65") - Wandmontage, Connect-it Schnittstellenleiste
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Montagekomponente
Max. Ladegewicht
45 kg
Empfohlene Verwendung
Videoleinwand
Montagekomponenten
Pop-out-Montage, Schnittstellendisplay-Streifen
Details
Querformat
Empfohlene Display-Größe
101.6-165.1 cm (40"-65")
Platzierung/Montage
Wandmontage, Connect-it Schnittstellenleiste
VESA-Halterung
200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 600 x 200 mm, 300 x 200 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm, 600 x 300 mm, 500 x 200 mm, 500 x 400 mm, 500 x 300 mm, 400 x 600 mm, 200 x 300 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,32*
€ 334,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,83*
€ 330,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,44*
€ 319,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,90*
€ 308,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,15*
€ 275,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.