Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JLab Audio Go Air


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8736842
Hersteller:
     JLab
Herst.-Nr.:
     EBGOAIRRBLK82
EAN/GTIN:
     0812887019194
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
JLab Audio Go Air - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Max. Betriebsabstand
9.14 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohrhörer: 5 g ¦ Ladekoffer: 50 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3 Paar Gel-Ohrstöpsel, Ladekabel, Ladebox (380 mAh)
Kennzeichnung
IPX4
Stromversorgung
Ladezeit
1.5 Stunde(n)
Kapazität
43 mAh
Batterie
2 x Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Mitgelieferte Anzahl
2
Betriebszeit (bis zu)
5 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 5 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 20 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
8 mm
Magnetmaterial
Neodymmagnet
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Soundeffekte
Bass Boost, Bekanntes Geräusch
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Empfindlichkeit
-38 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JLab
IEUEBGOAIRRGRNBLK82
ab € 49,96*
Zubehör
JLab
IEUEBGOAIRRNVYBLK82
ab € 26,27*
Zubehör
JLab
IEUEBGOAIRRWHTGRY82
ab € 18,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.