Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon EOS R3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8739482
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4895C004
EAN/GTIN:
     4549292183214
Suchbegriffe:
DSLR
SLR
Spiegelreflexkamera
spiegelreflexkamera canon
Die EOS R3 wird die Art und Weise verändern, wie du über spiegellose Kameras denkst. Der Back-illuminated Stacked Sensor ermöglicht das Einfrieren von Action mit einer Belichtungszeit von gerade einmal 1/64.000 Sek. und Reihenaufnahmen mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde. Der Eye Controlled AF erkennt und verfolgt Motive während der Aufnahme auf intelligente Weise - ideal für die Sport-, Nachrichten- und Wildlife-Fotografie.
Canon EOS R3 - Digitalkamera - spiegellos - 24.1 MPix - Vollformat - 6K / 60 BpS - nur Gehäuse - Wi-Fi, Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Digitalkamera - 6K - spiegelloses System mit Live View-Modus, Filmaufnahme
Typ des optischen Sensors
BSI-CMOS
Digital-Video-Format
MOV, RAW, IPB, ALL-I
Wirksame Sensorenauflösung
26,700,000 pixels
Größe des optischen Sensors
24 x 36 mm
Autofokus
Dual Pixel CMOS AF II
Bildstabilisator
Optisch (5-Achsen-Bildsensor-Shift-Mechanismus)
Schnittstelle
HDMI, USB-C, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
AE/AF Control
Eye Control, Face-priority AF, Objektverfolgungs-AF, Augenerkennungs-AF, Zone AF, Tier-Autofokus, Fahrzeugverfolgung AF
Gesamtanzahl Pixel
24.100.000 Pixel
Sensorauflösung
24.1 Megapixel
Sensormerkmale
Selbstreinigende Sensoreinheit
Sichtfeld - Crop-Faktor
1.0
Sensor zur Staubreduzierung
Ja
Gesichtserkennung
Autofokus mit Augenerkennung, Gesichtserkennung AF/AE
Ja
Bildprozessor
DIGIC X
Max. Videoauflösung
6000 x 3164
Anz. Fokussierungspunkte (Zonen)
1053
Bildaufnahmeformat
JPEG, RAW, RAW + JPEG, C-RAW, HEIF, RAW + HEIF
Navigation
GPS/GLONASS/QZSS Empfänger
Objektiv im Lieferumfang
Nur Gehäuse
Druckstandard
DPOF-Unterstützung, Exif-Druckunterstützung
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht, Wireless Image Transfer, drahtloses Hochladen von Videos auf den Cloud-Server, drahtloses Aufladen von Bilder auf den Cloud-Server, kabelloser Fotodruck
ISO (Max)
204800
Integrierter optischer Bildstabilisator
Ja
Bildrate (max. Auflösung)
60 BpS
Computerkonnektivität
Mac, Windows
Nativ ISO
100-102400
ISO erweitert (max.)
204800
ISO erweitert (min.)
50
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Gehäusematerial
Magnesiumlegierung, mit Fiberglas verstärktes Polycarbonat
Zubehör im Lieferumfang
Batterieladegerät, Gehäusenhaube, Nackenbügel, Augenmuschel, Kabelschutz, Blitzschuhabdeckung, USB-C Kabel
Schutz
Staubabweisend, schnittfest
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85%
Software
Software
Canon Picture Style Editor, Canon Digital Photo Professional 4.15, Canon EOS Utility 3, WFT Utility, EOS Lens Registration Tool, EOS Web Service Registration Tool, Canon Camera connect app, Mobile File Transfer app
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Fotoaufnahmen - 620 Schüsse (Aufnahmen im Power Save LVF-Modus) ¦ Fotoaufnahmen - 860 Schüsse (Power Save LCD Shooting-Modus) ¦ Fotoaufnahmen - 440 Schüsse (EVF ein) ¦ Fotoaufnahmen - 760 Schüsse (LCD-Monitor ein)
Batterietyp
Canon LP-E19 Lithium-Ionen
Details
Canon LP-E19 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Objektivsystem
Objektivbefestigungstyp
Canon RF
Optischer Sucher
Suchertyp
Elektronisch - OLED
Sucher-Farbunterstützung
Farbe
Sucherauflösung
5.760.000 Pixel
Sucherdiagonale
1.3 cm (0.5")
Feldabdeckung des optischen Suchers
100%
Vergrößerung des optischen Suchers
0.76x
Dioptrienkorrekturbereich des optischen Suchers
-4 bis +2
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
RGB-Primärfarbfilter, Stromsparfunktion (Auto-Power-Save), Schärfentiefekontrolle, Erkennung der Kameraausrichtung, Histogramm-Display, AE-Schloss, AF-Sperre, Bild beschneiden, Ändern der Bildgröße, Highlight Point Display, Dust Delete Data-System, Laden über USB, RAW-Bearbeitung in Kamera, Multiframe-Rauschreduzierung, HDR-Bildverbesserungstechnologie, Hochgeschwindigkeitsaufzeichnung, lautloses Auslösen, Zeitlupenaufnahme, Mehrfachbelichtungsaufnahme, anti-flimmern, Doppelschnittstellenaufzeichnung, Flimmerreduzierungsmodus, Firmware upgrade-fähig, zuweisbare Tasten, Umwandlung von HEIF zu JPEG, Aufnahme von Sprachnachricht
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit
30 Bilder pro Sekunde, 12 Bilder pro Sekunde
Flash Terminal
Hot Shoe
Selbstauslöser Verzögerung
10 Sek., 2sec
Abmessungen und Gewicht
Breite
15 cm
Tiefe
8.72 cm
Höhe
14.26 cm
Gewicht
822 g
Gewichtdetails
Nur Kameragehäuse: 822 g ¦ Kamera mit Batterie und Speicherkarte: 1.015 kg
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 3.2 Gen 2 (USB Type-C) ¦ HDMI-Ausgang (19-polig Micro-HDMI Typ D) ¦ Mikrofon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Netzwerk (RJ-45)
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsbereich
EV -3-20 (ISO 100)
Filmempfindlichkeit
ISO 50, ISO Automatisch, ISO 204800, ISO 100-102400
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/64000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
30 Sek
Belichtungsmessung
Auswertend, Center-Weighted, Spot (2,9%), partiell (5,9%)
Belichtungsfunktionen
Programm, Birne, automatisch, manuell, Aperturpriorität, Verschlußpriorität, flexible Priorität AE
Belichtungsmessungszonen
384
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Spezialeffekte
Neutral, Originalgetreu, einfarbig, Querformat, Porträt, Standard, Feines Detail
Belichtungsausgleich
±3 EV-Bereich, in 1/2- oder 1/3 EV-Schritten
Voreinstellungen für Weißabgleich
Bewölkt, Wolframlicht, Flash, Tageslicht, Farbton, 2500K - 10000K, fluoreszierendes Licht (weiß)
Autom. Belichtungsreihe
3 Schritte in 1/2- oder 1/3-EV-Schritten
X-sync
1/200 sec, 1/180 Sek., 1/250 sec
Verschlusstyp
Mechanisch, elektronisch
Belichtungsreihen-Modi
Belichtungsreihe Fokus
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Bildschirm
Typ
8.01 cm (3.2") LCD-Display
Anzeigefunktionen
Helligkeitseinstellung anzeigen, Anti-Schmutz-Beschichtung
Display-Formfaktor
Drehbar
Display-Format
4,150,000 pixels
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
6000 x 4000 ¦ 3984 x 2656 ¦ 2976 x 1984 ¦ 2400 x 1600 ¦ 3744 x 2496 ¦ 2400 x 1600 ¦ 5328 x 4000 ¦ 3552 x 2664 ¦ 2656 x 1992 ¦ 2112 x 1600 ¦ 6000 x 3368 ¦ 3984 x 2240 ¦ 2976 x 1680 ¦ 2400 x 1344 ¦ 4000 x 4000 ¦ 2656 x 2656 ¦ 1984 x 1984 ¦ 1600 x 1600
Videoaufnahme
RAW - 6000 x 3164 v ¦ 4096 x 2160 v ¦ 3840 x 2160 v ¦ 1920 x 1080 v
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDHC UHS-II-Speicherkarte, SDXC UHS-II-Speicherkarte, CFexpress
Speicherkartensteckplatz
SD card, CFexpress
Speicherkarte enthalten
Nein
Weitere Suchbegriffe: spiegelreflexkamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.337,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.605,30*
€ 5.480,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.560,11*
€ 5.426,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.424,84*
€ 5.265,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.357,39*
€ 5.185,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.337,77*
€ 5.161,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.