Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Steckersatz für Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8740057
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66810
EAN/GTIN:
     4043619668106
Suchbegriffe:
BNC Kabel
Kabel TNC
TNC Kabel
bnc kabel 50 ohm
Diese hochwertige Box von Delock beinhaltet verschiedene Crimpkonnektoren der Hochfrequenztechnik zur Verbindung von Komponenten.
Delock - Steckersatz für Kabel - 48 Teile
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Steckersatz
Produktmaterial
Vernickeltes Messing
Impedanz
50 Ohm
Paketinhalt
5 x BNC Stecker für RG-174, 5 x BNC Buchse für RG-174, 5 x BNC Stecker für LMR400, 5 x TNC Stecker für RG-174, 5 x TNC Buchse für RG-17, 5 x TNC Stecker für LMR200, 3 x N Buchse für RG-174, 3 x N Stecker für RG-174, 3 x N Stecker für LMR200, 3 x N Stecker für LMR300, 3 x N Stecker für LMR400, 3 x N Buchse für LMR400
Frequenzbereich
500 - 6000 MHz
Verpackungsart
Schachtel
Bestimmt für
Kabel
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18 cm
Transporttiefe
26.5 cm
Transporthöhe
3 cm
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: bnc kabel, bnc kabel delock
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,94*
€ 190,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,58*
€ 187,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,69*
€ 175,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,59*
€ 169,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,94*
€ 153,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.