Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midea AC100-20ARB Luftkühler/-befeuchter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8740340
Hersteller:
     Midea
Herst.-Nr.:
     10001143
EAN/GTIN:
     4048164107537
Suchbegriffe:
Luftkühler
midea luftkühler
Spürbare Abkühlung ohne Klimaanlage? Dafür sorgt der schlanke Luftkühler AC100-20ARB mit Touch-Steuerung. Dank einer Luftleistung von 330 m3/h und einer Befeuchtungsleistung von bis zu 500 ml/h verwandelt er warme Luft mit Hilfe des Verdunstungskälte-Prinzips zuverlässig in spürbar kühlere Luft. Zusätzlich sorgt die automatische Links-Rechts-Oszillation des Gerätes für eine erfrischende Brise. Je nach Bedürfnis lassen sich drei verschiedene Betriebsmodi einstellen, unter anderem auch ein spezieller Schlafmodus für eine ruhige und erholsame Nacht.
Midea AC100-20ARB - Luftkühler/-befeuchter - zum Aufstellen - Schwarz/Weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Farbe
Schwarz/Weiß
Produkttyp
Luftkühler/-befeuchter
Funktionen
Kühlend, befeuchtend
Luftmenge
330 m3/h
Besondere Merkmale
Nachtsichtmodus, Standardmodus, natürlicher Modus
Tankfüllmenge
5 Liter
Luftstromsteuerung
Horizontaler Schwenk
Geschwindigkeitsstufen
Voreinstellungen
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung, Fernbedienung, Staubfilter
Abmessungen und Gewicht
Breite
23 cm
Tiefe
29.5 cm
Höhe
85 cm
Gewicht
6.2 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
55 W
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Nennstrom
0.3 A
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
31.3 cm
Tiefe (Versand)
35.2 cm
Höhe (Versand)
95 cm
Gewicht (Versand)
8.8 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
7 Std.
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Power Level
64 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,62*
€ 149,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,09*
€ 148,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,20*
€ 143,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,26*
€ 141,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.