Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp BIG PAD PN-L652B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8741081
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     PN-L652B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sharp-NEC Monitore (Alle)
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Das interaktive 4K BIG PAD von Sharp ist die perfekte Wahl für dynamische Büroumgebungen, Meeting- und Schulungsräume. Sie betreten einen Raum, schließen Ihr Gerät per USB-C an - und beginnen sofort mit Ihrem Brainstorming, einer Präsentation oder einer Videokonferenz. Es setzt einen neuen Standard für kollaborative Zusammenarbeit im Büro. Die reaktionsschnelle 20-Punkt-Multitouch-Technologie und das "Pen-on-Paper"-Benutzererlebnis ist für anspruchsvolle Anwendungen wie Vorstandssitzungen, Hörsäle und Meetingräume optimiert. Durch die verbesserte Kommunikation im Team und die Erfassung aller kreativen Ideen werden die besten Voraussetzungen für eine entscheidende und produktive Zusammenarbeit geschaffen. Die intuitive Sharp Pen Software funktioniert mit den mitgelieferten Stiften zusammen und eröffnet neue Möglichkeiten für Brainstroming, Ideenaustausch und Entscheidungsfindung. Sharp Touch Viewing Software ist eine leistungsstarke Software, mit der Sie ganz einfach verschiedensten Dateiarten wie Microsoft PowerPoint-Anwendungen, Videos, Bilder und Webseiten betrachten können. Das BIG PAD PN-L652B ist leistungsstark, flexibel, technologisch innovativ und steigert die Produktivität von Meetings. Windows Ink sorgt für einen automatischen, intuitiven und intelligenten Wechsel zwischen Finger und Stift.
Sharp BIG PAD PN-L652B - 163.9 cm (65") Diagonalklasse LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktiv - mit Touchscreen (Multi-Touch) - Android - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
148.84 cm
Tiefe
8.55 cm
Höhe
89.66 cm
Gewicht
36.5 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Betriebssystem
Android OS 9.0
Abmessung
Ohne Fuß
TV-Tuner
Kein Tuner
Plattform
Android
PC-Schnittstelle
VGA (HD-15), USB-C
Kombiniert mit
Touchscreen (Multi-Touch)
Videoschnittstelle
HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse
3 Anschlüsse
Kommerzielle Verwendung
Ja - interaktiv
Diagonale Klasse
163.9 cm (65")
Bildverbesserungen
Wide Viewing Angle
TV-Tuner vorhanden
Nein
Stromverbrauch (max.)
330 Watt
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Stifte, Sharp Pen Software, Sharp Touch Viewing software
Kennzeichnung
Plug and Play, VESA DDC 2 B
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Wärmeentwicklung
1126 BTU/h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Audiosystem
Lautsprecher
2 x Lautsprecher - 10 Watt
Ausgangsleistung/gesamt
20 Watt
Lautsprechersystem
2 Lautsprecher
Verbindungen
Anschlusstyp
VGA-Eingang ¦ 3 x HDMI-Eingang ¦ Audio Line-In ¦ USB-C (nur Spannungsversorgung) ¦ RS-232C-Eingang ¦ LAN ¦ 4 x USB 3.0 ¦ Audio Line-Out
Netzwerk & Internet-Multimedia
Konnektivität
Wi-Fi, LAN, Bluetooth
LAN-Protokoll
Gigabit Ethernet
Wi-Fi-Protokoll
802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac, 802.11ax
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
600 x 400 mm
VESA-Kompatibilität
Ja
Medien-Player
USB-Port
Ja
Konfiguration
ARM Cortex-A73 Quad-Core - 4 GB - 32 GB
Anzahl der USB-Anschlüsse
4
Bildschirm
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
350 cd/m²
Kontrastverhältnis
4000:1
Anzeigeformat
4K UHD (2160p)
Auflösung
3840 x 2160
Funktionen
1,07 Mrd. Farben, Pen-On-Paper Technology
Blickwinkel
178 Grad
Pixelabstand
0.372 mm
Betrachtungswinkel (vertikal)
178 Grad
Beschichtung
Anti-Reflexion, 8 H Hart
LCD Hintergrundlicht-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Berührungspunkte Anzahl:
20
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.393,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.555,85*
€ 3.041,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.537,39*
€ 3.019,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.472,00*
€ 2.941,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.432,19*
€ 2.894,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.393,51*
€ 2.848,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.