Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink CP965 VoIP-Konferenztelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8745615
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     CP965
EAN/GTIN:
     6938818308503
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Spielverändernde Audiopräsenz, immersive Gesprächsumgebung. Im Inneren des atemberaubenden Äußeren verbergen sich eine Reihe leistungsstarker Technologien und professioneller Komponenten, die dem CP965 eine herausragende Audioleistung verleihen. Das 13-Mikrofone-Array ist in jedem "Fuß" und in der Mitte des CP965 positioniert, um eine omnidirektionale Sprachaufnahme und eine effektive Geräuschunterdrückung zu gewährleisten. Mit dieser magischen schwarzen Box können die Teilnehmer aus jeder Ecke des Raumes hören und mit gleicher Klarheit gehört werden.
Yealink CP965 - VoIP-Konferenztelefon - mit Bluetooth-Schnittstelle - IEEE 802.11a/b/g/n (Wi-Fi) / Bluetooth 4.2 - 10-Wege Anruffunktion - SIP, SIP v2, SRTP - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Konferenztelefon
Gehäusefarbe
Schwarz
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Verschiedenes
Verbindungen
USB ¦ USB Type-C
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Enthaltene Kabel
Ethernetkabel - 7.5 m
Zubehör im Lieferumfang
Schraubendreher, Schraube M2x x 5
Stromversorgung
Stromverbrauch
5,9 - 14 W (PSU), 7,3 - 20 W (PoE)
Anzeige
Typ
Touchscreen-LCD-Display - Farbe
Diagonalabmessung
12.7 cm (5")
Bildschirmauflösung
1280 x 720 Pixel
Merkmale
Multi-Touch
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Betriebssystem
Android 9.0 Pie
Zusätzliche Funktionen
Anrufaufzeichnung, Intercom, Wahlwiederholung, stumm, Notruf, Yealink Noise Proof Technology, Hybrid-UC-Meeting, Optima HD-Audio, Anrufübernahme, Do Not Disturb (DND), Sicherheitsslot, Rückruftaste, anonymer Anruf, Abweisen anonymer Anrufe, Smart Noise Filtering
Norm für schnurlose Telefone
IEEE 802.11a/b/g/n (Wi-Fi) / Bluetooth 4.2
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Busy lamp field (BLF)
Konferenzfähig
10-Wege
Anrufservices
Voice Mail, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Wi-Fi / Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
1000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
32.8 cm
Tiefe
32.2 cm
Höhe
6.2 cm
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TCP, TFTP, UDP, HTTP, HTTPS, SRTP, TR-069, SNTP, GARP, DNS SRV, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), DSCP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
Voice Codecs
G.722, G.723, G.729, G.711a, G.726, iLBC, G.722.1c, Opus, G.711µ, PCMA, PCMU
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Layer 3 TOS
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP, SIP v2, SRTP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC)
Sicherheit
WPA2, EAP-MD5, TLS, AES, WPA3, TLS 1.3
Netzwerkmerkmale
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Class 4 PoE, STUN, Network Address Translation (NAT) Traversal, 1 SIP-Account
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Konferenztelefon
Funktionen
Echo Cancellation, Geräuschunterdrückung, integriertes 12-Mikrofon-Array für 360-Grad-Spracherfassung, integriertes 1-Mikrofon-Array zur Geräuschunterdrückung
Packungsinhalt
Konferenztelefonkonsole
Konsolenmikrofon-Empfangsbereich
6 m
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 377,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,51*
€ 492,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,50*
€ 492,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,35*
€ 483,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,99*
€ 480,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,94*
€ 449,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.